Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M8x40 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M8x40 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x40 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x40 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784229210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784229210
EAN/GTIN:
     4317784229210
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 40 mm
b:
28 mm
d:
8 mm
s:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m8x40 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Schraube, D912, Zylinderkopfschrauben, M8x40, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, 912, Innensechskantschraube, Zylinderschrauben, Zylinderpumpe, DIN912, DIN, 00912.920, Edelstahl, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, AM912840, Schrauben, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,107*
€ 0,15*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 12,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 22,07*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 16,32*
€ 22,11*
Lager 214
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,59*
€ 29,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.