Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M8x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M8x80 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x80 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x80 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M8x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784229258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784229258
EAN/GTIN:
     4317784229258
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 80 mm
b:
28 mm
d:
8 mm
s:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m8 x80 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Schraube, D912, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, 912, Innensechskantschraube, Zylinderschrauben, M8x80, Zylinderpumpe, DIN912, DIN, 00912.920, Edelstahl, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, AM912880, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1750
50
€ 4,95*
ab € 0,2294*
€ 0,3194*
2 Tage
1750
50
€ 8,50*
ab € 0,262*
€ 0,362*
Lager 214
16 Tage
1750
50
€ 4,30*
ab € 0,3732*
€ 0,5115*
100
€ 4,80*
ab € 0,4082*
€ 0,5382*
100
€ 4,80*
ab € 0,4082*
€ 0,5382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.