Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift Kupfer 2,5x 25 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Dachpappstift Kupfer 2,5x 25 a 2,5kg
Dachpappstift Kupfer 2,5x 25 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784240253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784240253
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, Kupfer, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,5 x 25 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel, Pappstifte, Schieferstift, Nagel, Dachpappstifte, Nägel, Kupfer, Pappstift, Kupfer-Nagel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 22,18*
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 27,84*
€ 34,85*
Lager 214
30
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 34,93*
1 Tag
30
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 38,42*
16 Tage
25
5
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 36,41*
€ 44,12*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 34,93*
€ 41,57
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 33,71*
€ 40,11
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 32,39*
€ 38,54
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 32,03*
€ 38,12
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 31,67*
€ 37,69
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 28,03*
€ 33,36
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 174,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.