Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift Kupfer 2,8x 25 a 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Dachpappstift Kupfer 2,8x 25 a 2,5kg
Dachpappstift Kupfer 2,8x 25 a 2,5kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784240260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784240260
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, Kupfer, Pakete à 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,8 x 25 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel, Pappstifte, Schieferstift, Nagel, Dachpappstifte, Nägel, Kupfer, Pappstift, Kupfer-Nagel, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 22,34*
5
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 26,45*
€ 33,27*
3 Tage
10
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 33,76*
Lager 214
10
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 35,00*
2 Tage
10
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 38,41*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 35,00*
€ 41,65
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 33,89*
€ 40,33
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 32,60*
€ 38,79
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 32,23*
€ 38,35
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 31,88*
€ 37,94
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 28,14*
€ 33,49
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.