Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M10x55 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M10x55 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x55 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x55 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x55 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784350969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784350969
EAN/GTIN:
     4317784350969
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M10 x 55 mm
b:
26 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Vergleiche, ISO, 4014, DIN, 931, Sechskantschraube, mit, Schaft, Stahlschrauben, M10x55, AM9311055, Sechskantschrauben, DIN931, galZn, 00931.810, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
100
€ 4,79*
ab € 0,0989*
€ 0,1382*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,60*
ab € 0,1034*
€ 0,1454*
2 Tage
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1183*
€ 0,1663*
Lager 214
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1778*
€ 0,2556*
100
€ 4,80*
ab € 0,1921*
€ 0,2621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.