| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784350976 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784350976 EAN/GTIN: 4317784350976 |
| |
|
| | |
| DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | M10 x 75 mm | b: | 26 mm | s: | 17/16* mm | k: | 6,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Vergleiche, ISO, 4014, DIN, 931, Sechskantschraube, mit, Schaft, Stahlschrauben, M10x75, AM9311075, Sechskantschrauben, DIN931, galZn, 00931.810, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,1288* | € 0,1848* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 7,60* | ab € 0,1352* | € 0,1932* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,1618* | € 0,2218* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2311* | € 0,3315* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,2501* | € 0,3401* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|