Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M8x55 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M8x55 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x55 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x55 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x55 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784351096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784351096
EAN/GTIN:
     4317784351096
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 55 mm
d:
8 mm
s:
13 mm
k:
5,3 mm
amax.:
3,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, DIN933, Stahlschrauben, Sechskantschraube, DIN, 933, M8x55, Sechskantschrauben, Stellschrauben, AM933855, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
200
€ 4,79*
ab € 0,052*
€ 0,0737*
8 Tage
2000
200
€ 4,95*
ab € 0,0555*
€ 0,0787*
2 Tage
2000
200
€ 8,50*
ab € 0,0636*
€ 0,0902*
Lager 214
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0899*
€ 0,1279*
200
€ 4,80*
ab € 0,0995*
€ 0,1385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.