Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 71x900 Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 71x900 Stärke 2,0mm
Einschlagbodenhülse tzn 71x900 Stärke 2,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784370677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784370677
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
71 mm
B:
71 mm
C:
150 mm
D:
750 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Palettenmenge:
220 Stück
Weitere Suchbegriffe: zum, Bodenhülse, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, Pfostenanker, Einschlagen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
591
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,71*
7 Tage
591
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,72*
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 6,15*
1 Tag
591
€ 8,50*
ab € 5,13*
€ 7,70*
Lager 214
591
€ 4,30*
ab € 7,20*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.