| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784385916 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784385916 EAN/GTIN: 4317784385916 |
| |
|
| | |
| DIN 582 Ringmutter, C 15 E, verzinkt Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich um die DIN 582 CE handelt. Nach geltender EU Richtlinie darf die alte DIN 582 C 15 nicht mehr in Umlauf gebracht werden, da die Festigkeit für viele Anwendungen nicht ausreicht. Bei einem evtl. Schadensfall haftet der Inverkehrbringer! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Nennmaß: | M8 | Ringmaß innen: | 20 mm | Ringmaß außen: | 39 mm | Tragfähigkeit einsträngig: | 140 kg | Tragfähigkeit zweisträngig 45°: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m8, din 582, ringmutter din 582 c15, Ringmuttern, DIN, 582, Ringmutter, DIN582, AM58280, Muttern, diverse, Formen, Mutter, (Ringmutter), Transportösen, 00582.310, galZn, Mutter DIN 582 (Ringmutter), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,4453* | € 0,5953* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4474* | € 0,5974* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,5218* | € 0,6718* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,743* | € 0,9794* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,814* | € 1,044* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|