| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784400763 Herst.-Nr.: 22685-E EAN/GTIN: 4317784400763 |
| |
|
| | |
| Warnwesten Ausführung: • Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen • Umfang ca. 130 cm Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | gelb | Material: | 100 % Polyester | Verschluss: | Klett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb universalgr, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Westen, FORTIS, QR4030590, Weste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,26* | € 3,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,44* | € 3,67* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,46* | € 3,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,61* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|