Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse z.Einbetoni. 71x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse z.Einbetoni. 71x350 mm
Bodenhülse z.Einbetoni. 71x350 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784410113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410113
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Bodenhülse zum Einbetonieren, feuerverzinkt Palettenmenge: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
71 mm
B:
71 mm
C:
150 mm
D:
200 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenhülse 71mm, pfostenlasche, zum, Bodenhülse, Einbetonier-Bodenhülse, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
148
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,90*
2 Tage
148
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,90*
6 Tage
126
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 5,00*
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,46*
Lager 214
146
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.