Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubbodenhülse tzn 91x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubbodenhülse tzn 91x650 mm
Einschraubbodenhülse tzn 91x650 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784410144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410144
Suchbegriffe:
Einschraubhülsen
zum
Bodenhülse
Bodenhülsen
Einschraub-Bodenhülse, feuerverzinkt Palettenmenge: 150 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
91 mm
B:
91 mm
C:
150 mm
D:
500 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
352
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,08*
8 Tage
345
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,14*
5 Tage
298
€ 4,79*
ab € 6,59*
€ 9,32*
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,61*
Lager 214
345
€ 4,30*
ab € 13,14*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.