Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 580 A2 geschmiedet M 6 HP(Körper wie M8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 A2 geschmiedet M 6 HP(Körper wie M8)
DIN 580 A2 geschmiedet M 6 HP(Körper wie M8)
DIN 580 A2 geschmiedet M 6 HP(Körper wie M8)
Artikel-Nr.:
     214G-4317784525770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784525770
EAN/GTIN:
     4317784525770
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 Ringschraube, Edelstahl A2, geschmiedete Ausführung Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich um die DIN 580 CE handelt. Nach geltender EU-Richtlinie darf die alte DIN 580 C 15 nicht mehr in Umlauf gebracht werden, da die Festigkeit für viele Anwendungen nicht ausreicht. Bei einem evtl. Schadensfall haftet der Inverkehrbringer!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
l:
13,0 mm
d2:
20 mm
Nennmaß:
M6
Ringmaß innen:
20 mm
Ringmaß außen:
36 mm
Tragfähigkeit einsträngig:
80 kg
Tragfähigkeit zweisträngig 45°:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m8 din 580, din 580, ringschraube din 580 a2, AM58060, DIN580, 00580.920, DIN, 580, Ringschrauben, Transportösen, M6-small, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 1,1556*
€ 1,5656*
2 Tage
100
25
€ 8,50*
ab € 1,2184*
€ 1,6484*
17 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 2,44*
Lager 214
100
25
€ 4,30*
ab € 1,876*
€ 2,5077*
100
€ 4,80*
ab € 2,07*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5077*
€ 2,98416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4277*
€ 2,88896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3377*
€ 2,78186
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3166*
€ 2,75675
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,286*
€ 2,72034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,6925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.