| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784547710 Herst.-Nr.: 4317784547710 EAN/GTIN: 4317784547710 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Basic twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Schlitzreißverschluss • Viele Taschen verschließbar mit Klett • Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | dunkelgrau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,57* | € 33,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,02* | € 34,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 26,63* | € 35,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,60* | € 36,62* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,19* | € 38,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|