Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Handtuchrolle weiß 21cm x 140m Zellstoff


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Basic Handtuchrolle weiß 21cm x 140m Zellstoff
Basic Handtuchrolle weiß 21cm x 140m Zellstoff
Artikel-Nr.:
     214G-4317784636988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784636988
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle • Unperforiert • Wertige Qualität • Besonders hygienische Handabtrocknung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
weiß
Länge:
140 m
Breite:
21,0 cm
Lagen:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
6
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 8,73*
6
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 8,74*
13 Tage
unbekannt
6
€ 4,79*
ab € 6,95*
€ 8,91*
2 Tage
30
6
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 9,13*
Lager 214
30
6
€ 4,30*
ab € 7,28*
€ 9,53*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 140 Meter (ab € 0,052* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 57,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.