| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784703758 Herst.-Nr.: 4317784703758 EAN/GTIN: 4317784703758 |
| |
|
| | |
| Kinder-Bundhose »twenty four« • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 158–164 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz-limegreen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshosen schwarz, fortis arbeitshose, arbeitshose gr. 158, Kinder-Arbeitshose, Kinder-Hose, Hose, FORTIS, Kinder-Bundhose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,60* | € 44,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,70* | € 44,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 33,69* | € 44,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,35* | € 45,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,03* | € 52,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|