Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital 12,5/0,001mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital 12,5/0,001mm FORTIS
Messuhr digital 12,5/0,001mm FORTIS
Messuhr digital 12,5/0,001mm FORTIS
Messuhr digital 12,5/0,001mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784716888
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716888
EAN/GTIN:
     4317784716888
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, 0,001 mm • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm • Einspannschaft Ø 8 mm • mm/inch-Umschaltung • Nullpunktsetzung an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Etui.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Außen-Ø:
56,3 mm
Messbereich:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Digital-Messuhr, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 141,33*
€ 163,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 163,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,10*
€ 169,55*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,80*
€ 171,08*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 191,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.