| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784717328 Herst.-Nr.: 4317784717328 EAN/GTIN: 4317784717328 |
| |
|
| | |
| Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messfläche • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • Mit Laser-Skalierung • Mit Feststellschraube • Doppelseitige Teilung zum Umstecken der Messschiene zum Normal-Tiefenmessschieber Lieferung: Im Kunststoffetui. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 200 mm | Querschnitt: | 8 x 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,02* | € 77,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,17* | € 77,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,37* | € 78,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,56* | € 78,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 73,75* | € 91,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|