Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Topfmagnet mit Abdrückgewinde 54mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784717656
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717656
EAN/GTIN:
     4317784717656
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Topfmagnet mit Abdrückgewinde • Mit Haltegriff zum leichteren Abdrücken des Magnets vom Werkstück • Einsatztemperatur bis 350 °C • Für Haltevorrichtungen und Montage-Schweißarbeiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
1200 g
Höhe:
50 mm
Gewinde:
M8
Ø:
54 mm
Haftkraft:
470 N
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,49*
€ 59,47*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 45,93*
€ 59,50*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 47,51*
€ 61,85*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 47,49*
€ 62,64*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 52,80*
€ 69,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.