Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A32mm 60-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784719049
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719049
EAN/GTIN:
     4317784719049
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
Fräsdornring, im Sortiment • Federbandstahl gehärtet Anzahl x Breite 10 x 0,03 10 x 0,04 10 x 0,05 10 x 0,10 5 x 0,20 5 x 0,30 4 x 0,50 3 x 0,60 2 x 1,00 1 x 1,50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Inhalt:
60-teilig
Bohrung:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,88*
€ 178,74*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 178,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 179,43*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 182,74*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 212,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.