Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring-Set Form A22mm 35-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring-Set Form A22mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A22mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A22mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A22mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A22mm 35-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784719117
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719117
EAN/GTIN:
     4317784719117
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
Fräsdornring, im Sortiment • Federbandstahl gehärtet Anzahl x Breite 5 x 0,03 5 x 0,04 5 x 0,05 6 x 0,10 3 x 0,20 3 x 0,30 3 x 0,50 2 x 0,60 2 x 1,00 1 x 1,50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Inhalt:
35-teilig
Bohrung:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,90*
€ 97,87*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 97,91*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 98,07*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 99,14*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 115,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.