Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER16 5-4mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER16 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 5-4mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784721783
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721783
EAN/GTIN:
     4317784721783
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER16 • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Walkbewegung der Fräser ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit • Kurzspannen von Spiralbohrern auf Führungsfase möglich • Zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
27 mm
Außen-Ø:
17 mm
Spannbereich:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, Spannzange ER, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,95*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,35*
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 10,26*
9 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,36*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.