| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784722766 Herst.-Nr.: 4317784722766 EAN/GTIN: 4317784722766 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräsdorn • Aus legiertem Einsatzstahl • Alle Funktionsflächen feinbearbeitet • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm • Werkzeugaufnahme DIN 2080 • Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm • Wuchtgüte: G 6,3 bei 15000 min-1 Lieferung: Kombi-Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Dornlänge: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn DIN 2080, Aufsteckfräserdorn DIN 2080, Quernut-Aufsteckdorne DIN 2080, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 2080, Quernut-Dorne DIN 2080, Quernutaufsteckdorne DIN 2080, Quernutdorn DIN 2080, aufsteckfräsdorn din2080 sk50, aufsteckdorn din 2080, Aufsteckfräsdorn, Spannfutter, Messerkopfaufnahme, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,71* | € 67,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,12* | € 70,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,75* | € 70,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,37* | € 70,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,37* | € 79,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|