Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER32 20-19mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER32 20-19mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 20-19mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 20-19mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 20-19mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 20-19mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784726351
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726351
EAN/GTIN:
     4317784726351
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER32 • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Walkbewegung der Fräser ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit • Kurzspannen von Spiralbohrern auf Führungsfase möglich • Zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
40 mm
Außen-Ø:
33 mm
Spannbereich:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, Spannzange ER, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,19*
3 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,39*
8 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,12*
€ 11,64*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.