Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER32 18-17mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER32 18-17mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 18-17mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 18-17mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 18-17mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 18-17mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784726375
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726375
EAN/GTIN:
     4317784726375
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER32 • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Walkbewegung der Fräser ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit • Kurzspannen von Spiralbohrern auf Führungsfase möglich • Zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
40 mm
Außen-Ø:
33 mm
Spannbereich:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, Spannzange ER, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,18*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,39*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,44*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 8,14*
€ 11,63*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.