Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER32 17-16mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER32 17-16mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 17-16mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 17-16mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 17-16mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER32 17-16mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784726382
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726382
EAN/GTIN:
     4317784726382
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER32 • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Walkbewegung der Fräser ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit • Kurzspannen von Spiralbohrern auf Führungsfase möglich • Zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
40 mm
Außen-Ø:
33 mm
Spannbereich:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, Spannzange ER, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,29*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,30*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,36*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 8,30*
€ 11,78*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.