Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS
Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS
Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS
Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS
Verschlussstopfen VDI Z2 50mm Kunststoff FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784731362
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731362
EAN/GTIN:
     4317784731362
Suchbegriffe:
Schutzstopfen DIN 69880
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
VDI-Verschlussstopfen, Form Z2 • Zum Schutz gegen Schmutz und Kühlmittel • Mit Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Material:
Kunststoff
h1:
35 mm
l1:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, Stopfen, VDI, VDI-Aufnahme, VDI-Stangengreifer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 23,81*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 17,45*
€ 23,83*
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 24,49*
4 Tage
30
€ 4,30*
ab € 18,18*
€ 25,23*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 20,01*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.