| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784733649 Herst.-Nr.: 4317784733649 EAN/GTIN: 4317784733649 |
| |
|
| | |
| HW-Lamellen-Nutfräser • HW-bestückt • Wechselzähne mit Spandickenbegrenzer • 4 Nebenlöcher mit 90°-Ansenkung und Teilkreis 36 mm • MAN/Handvorschub Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Breite: | 4 mm | Innen-Ø: | 22 mm | Ø: | 100 mm | Nutentiefe: | 22 mm | Zähnezahl: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellen-Nutfräser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 31,74* | € 42,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,78* | € 42,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,77* | € 42,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,93* | € 42,74* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,43* | € 61,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|