Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussch.-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussch.-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Aussch.-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Aussch.-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Aussch.-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784735711
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735711
EAN/GTIN:
     4317784735711
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
Gewindelehrringe-Satz
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Lehrring-Satz • Metrisches ISO-Gewinde DIN ISO 1502 • Metrisches ISO-Gewinde DIN ISO 1502 • Hochwertiger Lehrenstahl, ganz gehärtet, entspannt und feinstgeschliffen • Toleranzklasse 6g
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Gewinde-Ausschusslehrring
Norm:
DIN 2299
Nennmaß:
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausschuss-Gewindelehrring, Ausschussgewindelehrring, Gewinde-Lehrring, Gewinde, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 242,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,39*
€ 242,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 207,82*
€ 243,03*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 246,34*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 248,73*
€ 284,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.