| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784737722 Herst.-Nr.: 4317784737722 EAN/GTIN: 4317784737722 |
| |
|
| | |
| Digital-Messschieber • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Rechteckiges Tiefenmaß • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm • mm/inch-Umschaltung • Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Messbereich: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Schieblehre, Digital, Messschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,85* | € 73,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,98* | € 73,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,80* | € 73,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,48* | € 73,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 68,84* | € 84,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|