| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784747806 Herst.-Nr.: 4317784747806 EAN/GTIN: 4317784747806 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »Dain«, S1P Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P Ausführung: Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche Sohle: Hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR, antistatische Einlegesohle Material: Gelochtes Polyurethan Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe, bis zu einer Belastung von 200 J Farbe: türkis Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe halbschuh s1p, halbschuhe, halbschuhe s1p, FORTIS, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,57* | € 52,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,61* | € 52,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,28* | € 52,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,52* | € 54,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,99* | € 60,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|