| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784748711 Herst.-Nr.: 4317784748711 EAN/GTIN: 4317784748711 |
| |
|
| | |
| Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag • DIN 875/2 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Schenkellänge: | 200 x 130 mm | Querschnitt: | 30 x 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel, Werkstattwinkel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,27* | € 23,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,30* | € 23,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,28* | € 23,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,59* | € 26,61* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,91* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|