| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784748834 Herst.-Nr.: 4317784748834 EAN/GTIN: 4317784748834 |
| |
|
| | |
| Werkstattwinkel DIN 875/1, mit Anschlag • DIN 875/1 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Schenkellänge: | 500 x 330 mm | Querschnitt: | 50 x 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel, Werkstattwinkel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,51* | € 203,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,17* | € 204,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,43* | € 204,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 179,56* | € 205,88* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,74* | € 243,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|