| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784748841 Herst.-Nr.: 4317784748841 EAN/GTIN: 4317784748841 |
| |
|
| | |
| Werkstattwinkel DIN 875/1, mit Anschlag • DIN 875/1 • Aus Spezialstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Schenkellänge: | 400 x 265 mm | Querschnitt: | 45 x 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel, Werkstattwinkel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,39* | € 129,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,89* | € 129,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,56* | € 130,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,15* | € 131,74* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,00* | € 154,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|