| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784763660 Herst.-Nr.: 4317784763660 EAN/GTIN: 4317784763660 |
| |
|
| | |
| Kinder-Softshelljacke »twenty four« • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Weitere Informationen: | | Größe: | 98–104 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz-limegreen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, Kinder-Softshelljacke, Kindersoftshelljacke, kinderjacke 98, kinderjacke, fleecejacke schwarz, Softshell-Jacke, Jacke, FORTIS, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,11* | € 35,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,14* | € 35,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,05* | € 39,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 33,74* | € 44,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,63* | € 54,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|