| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784768320 Herst.-Nr.: 4317784768320 EAN/GTIN: 4317784768320 |
| |
|
| | |
| HW-Nutfräser, lang, mit Bohrschneide • 2 HW-bestückte Schneiden • HW-bestückte Bohrschneide zum Eintauchen in das Werkstück • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ø: | 6 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Nutzlänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,50* | € 22,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,46* | € 22,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,83* | € 22,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,81* | € 25,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,34* | € 26,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|