| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784774901 Herst.-Nr.: 4317784774901 EAN/GTIN: 4317784774901 |
| |
|
| | |
| HW-Nutfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 51 mm | Nutzlänge: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Fräser, Schaftoberfräser, QR4991159, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,84* | € 19,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,81* | € 19,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,00* | € 20,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,86* | € 22,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,16* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|