| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784785570 Herst.-Nr.: 4317784785570 EAN/GTIN: 4317784785570 |
| |
|
| | |
| Hirschlederhandschuh Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Weicher Feinlederhandschuh • Mit Klettverschluss Anwendungsbereiche: Lager und Transport, Gartenbau Material: Hirsch-Nappaleder, Strechgewebe Länge: 26 cm Farbe: gelb-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.3. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, arbeitshandschuhe leder, gartenhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,01* | € 10,39* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,56* | € 11,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,73* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|