| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784790086 Herst.-Nr.: 4317784790086 EAN/GTIN: 4317784790086 |
| |
|
| | |
| HM-Steinbohrer • Hochgeschwindigkeitsbohrer, ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen • Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung • Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel • Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In SB-Kunststofftasche. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ø: | 8 mm | Gesamtlänge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,95* | € 1,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,05* | € 1,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,61* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,09* | € 1,65* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,22* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|