| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784793766 Herst.-Nr.: 4317784793766 EAN/GTIN: 4317784793766 |
| |
|
| | |
| Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B Material: Klare Polycarbonatscheibe Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, fortis brillenglas, brillenglas, Gesichtsschutz, FORTIS, Schutzschirm, Visier, Kopfschutz, Ersatzscheibe, Augenschutz, Ersatzscheiben, Spritzschutz, Zubehör, für, Gesichtsschutzschirme, ZubehörfürGesichtsschutzschirme, QR5066441, Ersatz-Scheibe, Ersatz-ScheibefürGesichtsschutzschirme, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,31* | € 13,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 14,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,45* | € 14,69* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,82* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|