| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784794459 Herst.-Nr.: 4317784794459 EAN/GTIN: 4317784794459 |
| |
|
| | |
| Einweg-Schutzanzug »Comfort« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Antistatisch • Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort Ausführung: • Dreiteilige Kapuze • Taillen-, Bein- und Armgummi Material: SMMS, 60 g/m2² Anwendungsbereiche: Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, FORTIS, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, QR5066207, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,36* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,84* | € 4,48* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,84* | € 4,48* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,86* | € 4,62* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|