Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke, ESD, Gr42-44,schw./grau,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocke, ESD, Gr42-44,schw./grau,FORTIS
Funktionssocke, ESD, Gr42-44,schw./grau,FORTIS
Funktionssocke, ESD, Gr42-44,schw./grau,FORTIS
Funktionssocke, ESD, Gr42-44,schw./grau,FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784797160
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784797160
EAN/GTIN:
     4317784797160
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Funktionssocke, ESD Ausführung: • Permanente elektrostatische Entladung • Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke • Strapazierfähige Frotteesohle • Lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand • Überzehenplüsch, Schutz vor Blasen und Druckstellen • Temperaturausgleichend durch Thermolite • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 Material: 70 % Polyester (Thermolite), 15 % Polyester, 8 % Polyamid, 5 % Metallfaser, 2 % Elastan Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
42–44
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,12*
4 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,76*
1
€ 9,80*
ab € 6,63*
€ 9,91*
1
€ 9,80*
ab € 6,67*
€ 9,91*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 7,27*
€ 11,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.