Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesundheitssocke, Gr.45-46,anthrazit,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gesundheitssocke, Gr.45-46,anthrazit,FORTIS
Gesundheitssocke, Gr.45-46,anthrazit,FORTIS
Gesundheitssocke, Gr.45-46,anthrazit,FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784797313
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784797313
EAN/GTIN:
     4317784797313
Suchbegriffe:
Gesundheitssocken
Gesundheitsstrümpfe
gesundheitssocken
Gesundheitssocke Ausführung: • Plüsch in Ferse, Sohle und Spitze • Bis 30 °C waschbar Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Größe:
45–46
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Socken, Gesundheitssocke, Socke, FORTIS, Freizeitsocke, Funktionssocke, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,46*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 9,05*
6 Tage
12
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,11*
3 Tage
12
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,67*
Lager 214
12
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 10,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.