Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichsch.Nr.47315/92 LM bronze 1000mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichsch.Nr.47315/92 LM bronze 1000mm SB
Teppichsch.Nr.47315/92 LM bronze 1000mm SB
Artikel-Nr.:
     214G-4330816006276
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     47315.21.72
EAN/GTIN:
     4330816006276
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
teppichleiste 50x1000mm
Teppichschiene • Leichtmetall • Lochung mittig • Mit Schrauben und Dübeln • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
bronze
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten, übergangsprofil 2000x30x1,6mm, Teppichschiene, Messingschiene, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 4,31*
€ 6,63*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 6,66*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,95*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,63*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.