| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816107867 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816107867 |
| |
|
| | |
| Schnellbauschraube mit Bohrspitze, TSD • Phosphatiert • Trompetenkopf mit Kreuschlitz PH-Antrieb • Feingewinde • Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Ware nur im Umkarton erhältlich, neutral verpackt, kein E-NORMpro! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 3,5 x 35 mm | Palettenmenge: | 288000 Stk/Anz | Bestellmenge: | 12000 Stk/Anz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,30* | € 20,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,26* | € 28,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0143* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|