| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816107966 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816107966 |
| |
|
| | |
| Schnellbauschraube mit Bohrspitze, TSD • Phosphatiert • Trompetenkopf mit Kreuschlitz PH-Antrieb • Feingewinde • Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Ware nur im Umkarton erhältlich, neutral verpackt, kein E-NORMpro! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 3,5 x 55 mm | Palettenmenge: | 144000 Stk/Anz | Bestellmenge: | 6000 Stk/Anz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0197* | € 0,0261* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,0328* | € 0,0432* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,74* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|