| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816679937 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816679937 |
| |
|
| | |
| Verkehrszeichen, Dreieck • Aus Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO, RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend • Seitenlänge 900 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 900 mm | VZ-Nr.: | 206 | VZ-Bedeutung: | Stoppschild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206 (vorschriftzeichen), ADCO, Verkehrsschild, Hinweisschild, Straßenschild, Warnschild, Verkehrszeichen, Zeichen, Schild, Staßenverkehrszeichen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,10* | € 99,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,72* | € 99,97* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,49* | € 137,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,84* | € 137,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|