Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.274-70 Ronde 600mm 70 km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.274-70 Ronde 600mm 70 km/h
VKZ.274-70 Ronde 600mm 70 km/h
Artikel-Nr.:
     214G-4330816680070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816680070
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen, Ronden, Vz.-Nr.: 250 bis 286 • Aus Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
600 mm
VZ-Nr.:
274-70
VZ-Bedeutung:
Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
Weitere Suchbegriffe: ADCO, Verkehrsschild, Straßenverkehrsschild, Hinweisschild, Straßenschild, Warnschild, Verkehrszeichen, Zeichen, Schild, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 36,04*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,85*
€ 36,89*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,01*
€ 37,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 40,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.