Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1004-30, 231x420mm 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1004-30, 231x420mm 100m
ZZ.1004-30, 231x420mm 100m
ZZ.1004-30, 231x420mm 100m
Artikel-Nr.:
     214G-4330816680292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816680292
Suchbegriffe:
1004-30 (Zusatzzeichen)
1004 (Zusatzzeichen)
Entfernungsangaben (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1004
Zusatzschild • Nach StVO, RAL-Gütezeichen • Aus Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
VZ-Nr.:
1004-30
VZ-Bedeutung:
100 m
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1004-30 (zusatzzeichen), ADCO, Verkehrsschild, Straßenverkehrsschild, Hinweisschild, Straßenschild, Warnschild, Verkehrszeichen, Zeichen, Schild, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,15*
€ 19,56*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 19,64*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,20*
€ 20,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 24,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.