| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816680407 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816680407 |
| |
|
| | |
| Zusatzschild • Nach StVO, RAL-Gütezeichen • Aus Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 1, reflektierend Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 600 mm | Höhe: | 330 mm | VZ-Nr.: | 1028-31 | VZ-Bedeutung: | bis Baustelle frei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, ADCO, Verkehrsschild, Straßenverkehrsschild, Hinweisschild, Straßenschild, Warnschild, Verkehrszeichen, Zeichen, Schild, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,63* | € 29,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,73* | € 29,25* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,75* | € 29,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,77* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|